Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60013-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 60013-001 | Temperature Sensor with Display in C, 0C to 50C Range of Measurement

  • Réf. fabricant 60013-001 | 70395729393
  • PART #324444
Description

Room Temperature Sensors monitor temperature in the room or cabinet. Humidity: 5% to 90% RH; Sensor type: solid state IC; Accuracy: +/- 3 degrees; Connection: RJ45; Housing: white plastic; Mounting: wall, flat surface or single-gang box; Indoor use onl y; Display: digital, two-digit (select models).

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires