Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
600G2-96LC-DPLX-LS | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 600G2-96LC-DPLX-LS | 600G2 1U Front Faceplate, with 48 LazrSPEED duplex LC adapters

  • Réf. fabricant 600G2-96LC-DPLX-LS | 760055988
  • PART #358133
Connector Type: LC
Enclosure Type: LAZRSPEED
Fiber Count: 48
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires