Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60210B | KLEIN

KLEIN | 60210B | Nylon-Web Suspenders

  • Réf. fabricant 60210B
  • PART #175443
Type: SUSPENDERS
Description

For professionals looking for a lifetime of dependability in a US manufactured product, these nylon-web suspenders by Klein Tools are backed by our lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • Clips and slides are nickel-plated for corrosion resistance.
  • Extra-strong belt clips have alligator teeth for added gripping power.
  • One size fits all.
Spécifications
  • Strap Width: 2" (51 mm)
  • Weight (lbs.): 0.63
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires