Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6034 32D | SARGENT

SARGENT | 6034 32D | 6034 32D IC 6P RIM BODY,US32D

  • Réf. fabricant 6034 32D
  • PART #CS104814
: -----
: 6
: 630
: RIM FSIC
Cylinder Type: FSIC RIM CYLINDER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires