Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6036 2 018-00 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 6036 2 018-00 | LABEL HOLDER TYPE 85 MOUNTS ONTO A TYPE 85 MOUNTING BRACKET

  • Réf. fabricant 6036 2 018-00
  • PART #178776
Type: LABELS
Vendor No.: 6036-2-018-00
Description

Label holders mount on a mounting bracket, rod-mount bracket or Universal Mounting System to facilitate extensive labeling. Large printable space allows for dividing groups by application. Each holder requires one block position on a mounting bracket. Both paper and clear label covers are included.

Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires