Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400013 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400013 | Wire Distribution Spool

  • Réf. fabricant 60400013
  • PART #217311
Cable Management Type: SPOOLS
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This spool has a #12-24 stud, black, molded in place and can be threaded into the EIA holes on any Ortronics rack. Use it to mount cable management panels, patch panels or screw it in anywhere additional cable management is desired.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Can be used to mount panel or equipment
  • High density
  • Mounts in any 12-24 tapped hole
Spécifications
  • Depth Metric: 75 mmWidth Metric: 42 mm
  • Height USA: 1.67 in.Height Metric: 42 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires