Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400017 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400017 | Cable Management Rings, 2 x 6", package of 14

  • Réf. fabricant 60400017
  • PART #217299
Cable Management Type: RING DUCT
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

These rings allow efficient routing of patch or cross connect cables between distribution racks. 2" x 6", black, package of 14

Caractéristiques
  • Promotes efficient routing of patch or cross connect cables
  • Maximum cable capacity is 135 Category 6 cables
  • The rings are fabricated out of round stock with a powder coat finish
  • Includes all necessary mounting hardware
Spécifications
  • Depth Metric: 152 mmWidth Metric: 51 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires