Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400020 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400020 | Horizontal Cable Management Bracket, Wall Mount

  • Réf. fabricant 60400020 | 104405113
  • PART #198226
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

110 Wall Mount Horizontal Cable Management Bracket, 10.75" W x 6.5" H x 4.5" D

Caractéristiques
  • Provides organized management of horizontal cross connect wire and patch cables
  • Wall mounting legs
  • Fabricated out of steel
  • Provides cable support and strain relief
Spécifications
  • Depth Metric: 114 mmWidth Metric: 273 mm
  • Height USA: 6.5 in.Height Metric: 165 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires