Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400189 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400189 | Bend Limiting Cable Management Panel

  • Réf. fabricant 60400189
  • PART #193701
Cable Management Type: WATERFALL/JUMPER/TRANSITION TRAY
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

1.7" H x 3.5 D rings with waterfall, 3.25" H x 19" W, 1 rack unit, black

Caractéristiques
  • Waterfall: Protects against cable crimping and also maintains proper bend radius.
  • Rings made out of steel : Sturdy and durable. Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 55 cables: Creates a solid cable path between racks (Ideal at the top of a standard 19" rack).
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires