Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400199 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400199 | Bend Limiting Strain Relief Bar

  • Réf. fabricant 60400199
  • PART #203576
Cable Management Type: STRAIN RELIEF BARS
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19" W x 1" H x 2.5", fills 1 rack unit

Caractéristiques
  • Curved falls
  • Holes in top surface
  • Mounts to any 19" rack with a standard EIA hole pattern
Spécifications
  • Depth Metric: 64 mmWidth Metric: 483 mm
  • Height USA: 1 in.Height Metric: 25 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires