Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400314 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400314 | Cable Management Rings, Snap Type, 1.75 x 3", package of 14

  • Réf. fabricant 60400314
  • PART #353986
Cable Management Type: RING DUCT
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Snap type, 1.75" X 3", black, package of 14

Caractéristiques
  • Promotes efficient routing of patch and cross connect cables
  • Snap in place on the front and back of Mighty Mo racks
  • Rings manufactured out of polycarbonate/GE Lexan type plastic
  • Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 35 cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires