Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400426 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400426 | Cable Management Panel

  • Réf. fabricant 60400426
  • PART #236828
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Five horizontal distribution rings, 3" H x 4" D, four 2.75" x 2.75" cutouts, 2 rack units (3.5" x 19"), black

Caractéristiques
  • Provides organized management of patch cables horizontally and front to back
  • Rings made out of steel
  • Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 130 cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires