Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
604004645 | ORTRONICS

ORTRONICS | 604004645 | Hinged Wall Mount Bracket, 10.5 H x 19" W x 6" D, Black

  • Réf. fabricant 604004645
  • PART #113514
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Space saving
  • Hinged
  • Rear access hole
  • Keyhole mounting
  • #12-24 threaded EIA hole pattern
Spécifications
  • Depth Metric: 152 mmWidth Metric: 483 mm
  • Height USA: 10.5 in.Height Metric: 267 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires