Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400551 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400551 | Folding Keyboard Shelf, 23 W x 7" H x 15.5" D, 1 Rack Unit, Black

  • Réf. fabricant 60400551
  • PART #260736
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Accepts full size keyboards up to 22" W
  • Folding keyboard tray
  • Rear support brackets (optional)
  • Comes equipped for installation of mouse pad tray
  • Mounting hardware included (standard 12-24 screws)
  • Made out of steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires