Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60400655 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60400655 | Extra Width Double Equipment Shelf for Mighty Mo Racks

  • Réf. fabricant 60400655
  • PART #259694
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Extra width double equipment shelf for Mighty Mo racks, 19 x 5.25" x 24", black, works with 6.5" channel racks

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Holds up to 150 lbs
  • Two-piece aluminum design
  • Four-point mounting
  • Shelf includes cutouts on base
  • Flexible
  • Equipment shelf is 18.75" wide in front and back
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires