Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60401001 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60401001 | Mighty Mo Overhead Cable Pathway Rack, 2RU, 19 panel mounting, 23.6"W x 7.4" H x 9" D

  • Réf. fabricant 60401001
  • PART #353704
Cable Management Type: WATERFALL/JUMPER/TRANSITION TRAY
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

19" panels mounting, 2RU, 23.6"W x 7.4"H x 9"D, black

Caractéristiques
  • Pathway bracket allows horizontal connectivity to be supported by the over head pathway
  • Built-in Mighty Mo waterfalls
  • Moving panels outside the rack or cabinet decreases cable density
  • Universal 19" mounting
  • Mounts to the side of Homaco runway with 1 1/2" high stringers or any Cablofil cable tray 2" or deeper Adjusts to three heights
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires