Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
604045081 | ORTRONICS

ORTRONICS | 604045081 | Cantilevered Vented Equipment Shelves, 17.5 W x 1.45" H x 24" D, Black

  • Réf. fabricant 604045081
  • PART #204657
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Holds up to 85 lbs of evenly distributed weight
  • Vented tray
Spécifications
  • Width Metric: 445 mm
  • Height USA: 1.45 in.Height Metric: 37 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires