Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
604045109 | ORTRONICS

ORTRONICS | 604045109 | Rack Adapter Kit, 19 to 23", 3.5" H (2 rack units)

  • Réf. fabricant 604045109
  • PART #348944
Color: BLACK
Description

19" to 23", 3.5" H (2 rack units), black

Caractéristiques
  • Each kit contains two steel adapter panels and mounting hardware: Allows 19" equipment to be used on 23" racks.
Spécifications
  • Depth Metric: 7 mmWidth Metric: 71 mm
  • Height USA: 3.5 in.Height Metric: 89 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires