Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
604045451 | ORTRONICS

ORTRONICS | 604045451 | Wall Mounted Relay Rack, 20.25 W x 50" H x 18" D

  • Réf. fabricant 604045451
  • PART #240553
Color: BLACK
Height: 50"
Mounting Width: 19"
Rack Units: 26U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

20.25" W x 50" H x 18" D, black

Caractéristiques
  • Wall mount relay rack offers flexibility
  • Front swing gate
  • #12-24 threaded EIA hole pattern
  • Sturdy and compact
  • Hook and loop type straps and adhesive clips included
  • Keyhole mounting
Spécifications
  • Depth Metric: 457 mmWidth Metric: 514 mm
  • Height USA: 50 in.Height Metric: 1.2 mWeight Capacity USA: 125
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires