Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
604045721 | ORTRONICS

ORTRONICS | 604045721 | Raised Floor Rack Brace, floor to floor range of 16 to 22" for 16.25" channel depth

  • Réf. fabricant 604045721
  • PART #349247
Color: BLACK
Description

Floor to floor range of 16" to 22" for 16.25" channel depth, black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Uses 5/8" threaded rods and steel brackets: Enhances structural integrity of racks that are installed on a suspended floor system.
  • All hardware included.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires