Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6042 32D | SARGENT

SARGENT | 6042 32D | 6042 32D IC,1-1/4",MORT BODY W/STD CAM

  • Réf. fabricant 6042 32D
  • PART #CS105253
: -----
: 1-1/4
: 6
: 630
: MRT FSIC
: STD STRT
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires