Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6072AKN004019 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 6072AKN004019 | Finished Wall Reader, FLEXSMART MIFARE KEYPAD RDR, READ, Black, PIG, KEYPAD, CUSTOM CONF, 32 BIT, CSTM.KEYS, LEAD FREE, BUFFER 1 KEY

  • Réf. fabricant 6072AKN004019
  • PART #583778
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Frequency: 13.56 MHZ
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires