Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6075BKN00000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 6075BKN00000 | Finished Wall Reader, HID FLEXSMART MIFARE RDR, READ ONLY, CONF, Black ARCH SLIM, PIG.18", HID DATA ONLY.

  • Réf. fabricant 6075BKN00000
  • PART #574904
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 2" X 1"
Color: BLACK
Frequency: 13.56 MHZ
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires