Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
608440-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 608440-1 | Flex-Mode Back Up Plate For Herman Miller Encore System Furniture

  • Réf. fabricant 608440-1
  • PART #119366
Color: GREY
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Vendor No.: 608440-1
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Gray
  • Product Type Features.Product Type: Outlet Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Backup Plate
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Accepts: Action Office 2 1991 or later, ETHOSPACE Furniture 1991 or later
  • Product Type Features.Series: FLEX-MODE
  • Body Features.Mount Type: HERMAN MILLER Furniture Outlet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires