Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900017 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900017 | Series II, 1 F Connector F/F, 75 ohm, 180 degree, (1 GHz performance), Fog White

  • Réf. fabricant 60900017
  • PART #152896
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Termination: F
Units: 1
Vendor No.: 60900017

Series II Module provides a single F connector coupler F/F in a one unit footprint. Connector is 75 ohm and rated for 1 GHz performance. Series II is a family of front removable snap-in modules that make moves, adds and changes easy and time saving. The rugged high strength construction of Series II makes it one of Ortronics most popular workstation choices

  • F Connector coupler F/F
  • Front removable
  • Rugged snap-in design
  • Depth Metric: 14.99 mm
  • Footprint: Serie II
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 1-port
  • Width Metric: 48.26 mm
  • Height USA: .92 in.Height Metric: 23.37 mm
  • F Conn Coax
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires