Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900212 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900212 | Series II, 2-Phono Jacks/Feed-through, 180 degrees, 1 Unit, Fog white, 1/White-1/Red Insulators

  • Réf. fabricant 60900212
  • PART #330233
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Sub Family: SERIES II
Term Type: 110 IDC
Description

Series II Module provides two feedthrough RCA/Phono jacks in a one unit footprint. Series II is a family of front removable snap-in modules that make moves, adds and changes easy and time saving. The rugged high strength construction of Series II makes it one of Ortronics most popular workstation choices.

Caractéristiques
  • RCA Feed-Through connectors: Quick plug and play connection.
  • Front removable: Less intrusive access for adds, moves, changes.
  • Rugged snap-in design: Quick and easy installation.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires