Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900225 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900225 | Series II, 1 Mini-Din Connector, 110 IDC termination, 180 degree

  • Réf. fabricant 60900225
  • PART #197035
Color: WHITE
Number of Ports: 1
Sub Family: SERIES II
Termination: 110

Series II Module provides a single Mini Din connector with 110 termination in a one unit footprint. Series II is a family of front removable snap-in modules that make moves, adds and changes easy and time saving. The rugged high strength construction of Series II makes it one of Ortronics most popular workstation choices.

This part has been discontinued by the supplier.

  • Mini Din/110 connectors
  • Front removable
  • Rugged snap-in design
  • Depth Metric: 26.16 mm
  • Footprint: Serie II
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 2-port
  • Width Metric: 48.26 mm
  • Height USA: .93 in.Height Metric: 23.62 mm
  • Mini Din/SVHS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires