Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900314 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900314 | Series II, 2-Phono Jacks/ RCA (110 IDC), 180º

  • Réf. fabricant 60900314
  • PART #281782
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Sub Family: SERIES II
Term Type: 110 IDC
Termination: 110
Vendor No.: 60900235
Description

Series II Module provides two RCA/Phono jacks with 110 termination in a 45-degree angled 1-unit footprint. Series II is a family of front removable snap-in modules that make moves, adds and changes easy and time saving. The rugged high strength constru cti

Caractéristiques
  • RCA/110 connectors: Provides quick cable termination.
  • Front removable: Less intrusive access for adds, moves, changes.
  • Rugged snap-in design: Quick and easy installation.
Spécifications
  • Depth Metric: 26.16 mm
  • Footprint: Serie II
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 2-port
  • Width Metric: 48.26 mm
  • Height USA: .93 in.Height Metric: 23.62 mm
  • RCA/Phono
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires