Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900324 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900324 | 2 PORT ST INSERT 1U MM FOR SERIES II FACEPLATES FOG WHITE FLAT

  • Réf. fabricant 60900324
  • PART #304926
Color: FOG WHITE
Fiber Type: SINGLE-MODE / MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 2
Termination: ST-COMPATIBLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires