Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900369 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900369 | Series II Module, 2-SC Simplex (2 Fibers) Multimode, Aqua adapters, Ceramic alignment sleeves, 45 degree exit (2 units)

  • Réf. fabricant 60900369
  • PART #375444
Color: AQUA
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: YES
Number of Ports: 2
Termination: SC
Description

Ortronics most popular line - It has the widest selection of interfaces, surface mount boxes and faceplates. Series II Modules use a 110 punch down sequence that is almost three times faster than other methods. The wide selection of multimedia modules include blanks for future growth

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires