Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900373 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900373 | 3-PORT JACK PHONO-TYPE CONN FLAT SERIES II 1 UNIT SPACE FOG WHITE

  • Réf. fabricant 60900373
  • PART #399138
Color: WHITE
Number of Ports: 3
Term Type: 110 IDC
Vendor No.: 60900235
Description

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires