Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60900379 | ORTRONICS

ORTRONICS | 60900379 | Series II S-Video with RCA Red/White, 110/IDC, Fog White

  • Réf. fabricant 60900379
  • PART #426896
Description

Ortronics S-Video connectors use a compact 4-pin mini-din connector which is often used to connect analog video source equipment to a standard or high definition display.

Must be a reseller to purchase this product.

Discontinued by the manufacturerno suggested replacement provided.

Caractéristiques
  • Compatible with Wiremold pathway products
  • Rugged thermoplastic construction for secure fitFlush mounted modules for an aesthetic appearance
  • All modules snap in for easy installation
Spécifications
  • Depth Metric: 31.75
  • Footprint: Serie II
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 3-port
  • Width Metric: 48.26
  • Height USA: 0.93Height Metric: 23.622
  • S-Video and Compoite Audio/RCA
  • Width USA: 1.9
  • Depth USA: 1.25
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires