Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
60S2-10G77 PAL 26D | SARGENT

SARGENT | 60S2-10G77 PAL 26D | 60S2-10G77 PAL 26D PROX ONLY,ENTRY LOCK,V.S2,SARG

  • Réf. fabricant 60S2-10G77 PAL 26D
  • PART #CS478485
: -----
: 626
: BATTERY
: FAILSEC
: INT
: SARG LA
: STORERM
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: SARGENT LA
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: CYLINDRICAL CARD LOCK
Sales Category: ELECTRIC CYLINDRICAL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires