Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
61-063 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 61-063 | Volt Sensor Pocket Tester

  • Réf. fabricant 61-063
  • PART #450706
Type: VOLTAGE DETECTORS
Caractéristiques
  • Checks non-contact voltage from 40 - 600 V AC
  • CAT III - 600V
  • Audible and visual indication
  • Tests for energized circuits
  • Over-molded rubber cushion grip
  • Compact rugged housing
  • 1-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires