Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
61-686 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 61-686 | Digital Light Meter

  • Réf. fabricant 61-686
  • PART #440183
Type: TRACERS
Caractéristiques
  • Measures in four ranges up to 20,000 FC or 200,000 LUX
  • +/- 3% Basic Accuracy
  • Large 3-1/2 Digit (2000 Count) LCD Display
  • Over Range Indication
  • Data Hold Mode
  • Maximum Reading Mode
  • Zero Adjustment
  • Low Battery Indication
  • Remote Sensor with 59" (1.5m) Cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires