Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
61-744 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 61-744 | Clamp-Pro Clamp Meter 600 Amp

  • Réf. fabricant 61-744
  • PART #388824
Type: VOLTAGE DETECTORS
Caractéristiques
  • Measures up to 600AAC
  • Non-contact voltage indicator (70V - 600 V AC )
  • Tapered jaws with hook tip
  • Auto/manual ranging
  • Data hold
  • Auto power off
  • Low battery indicator
  • CAT III - 600V
  • 2-year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires