Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
61-920 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 61-920 | Ground Resistance Clamp Meter

  • Réf. fabricant 61-920
  • PART #388827
Type: TRACERS
Caractéristiques
  • Larger Clamp Size (1.25")
  • Backlight
  • Ground resistance (0.1 to 1200 ohms)
  • Ground leakage current to 30A
  • Ground continuity loop test
  • Audible alarm
  • Data Storage
  • Data hold
  • Calibration loop included
  • Resistance Accuracy: 1.5%
  • Leakage Current Accuracy: 2.0%
  • Auto-power off
  • Auto ranging
  • Cat III - 300V
  • 2-year warranty
  • Carrying case included
  • Saves up to 99 measurements
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires