Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6100FL 0021000 | BELDEN

BELDEN | 6100FL 0021000 | Multi-Conductor - Commercial Audio Systems 2 14 AWG FLRST FS FLRST Red

  • Réf. fabricant 6100FL 0021000
  • PART #B6100FL-1000
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: RED
Jacket Material: LSPVC-LOW SMOKE POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 760 PLENUM - FIRE ALARM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

14 AWG stranded (19x27) bare copper conductors, Flamarrest insulation, conductors cabled, Overall Beldfoil tape shield (foil side out) and drain wire, Flamarrest jacket with ripcord, sequential footage marking every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires