Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6110G-RL6 | LEVITON

LEVITON | 6110G-RL6 | eXtreme 10G QuickPort Connector, Univeral Wiring, 110 Style Termination, UTP Category 6A, Blue

  • Réf. fabricant 6110G-RL6
  • PART #378715
Category: CATEGORY 6A
Color: BLUE
Number of Ports: 1
Termination: 110MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Product Features.Color: Blue; Product Features.Category Rating: eXtremem CAT 6A; Product Features.Performance: Channel-Rated

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires