Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
61110-BO6 | LEVITON

LEVITON | 61110-BO6 | eXtreme 6+ QuickPort Connector Quickpack, Category 6, 25-pack, orange

  • Réf. fabricant 61110-BO6
  • PART #357494
Category: CATEGORY 6
Color: ORANGE
Family: EXTREME 6+
Number of Ports: 1
Sub Family: 61110 QUICKPORT JACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Product Features.Color: Orange; Product Features.Packaging: QuickPack 25/bag; Product Features.Category Rating: eXtreme CAT 6+

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires