Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6112 | 3M

3M | 6112 | ADAPTER ST MM METAL SLEEVE THREADED MOUNT

  • Réf. fabricant 6112
  • PART #193176
Alignment Insert Material: Composite plastic
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Housing Material: Thermoplastic
Mode: Multi
Mounting Style: Threaded
Type: COUPLER / ADAPTER
Vendor No.: 6112
Vendor: 3M Telcom
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires