Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
611380 | ERICO

ERICO | 611380 | GROUND ROD 1/2" X 8' COPPER BONDED UL LISTED

  • Réf. fabricant 611380
  • PART #002942
Rod Size (in. x ft.): 1/2 x 8
Type: GROUNDING
Caractéristiques
  • Resist corrosion better than galvanized rods allowing for a 30-year service life in most soils.
  • State of the art manufacturing process ensures uniform plating thickness.
  • Average tensile strength of 80,000 psi and straightness tolerance of .010" per linear foot.
  • Exceed the requirements of ANSI/UL 467-1984, CSA, and ANSI/NEMA GR-1.
Spécifications
  • Pointed Copperbonded Ground Rods.
  • Plating Thickness (mil): 10
  • Diameter (in): 1/2
  • Length (ft): 8
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires