Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6120UL 0101000 | BELDEN

BELDEN | 6120UL 0101000 | 12-2C STR BC FRPVC FRPVC JKT BLK CL2P 75C 1000' REEL

  • Réf. fabricant 6120UL 0101000
  • PART #B6120UL-0-1000
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
Jacket Color: RED
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 760 PLENUM - FIRE ALARM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires