Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6130CKN001009 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 6130CKN001009 | Finished Wall Reader, RK40, ICLASS, DFM II, KPD, Black, PIG, ELITE, NO SAMX, BUFFER ONE KEY 8 BIT, LEAD FREE

  • Réf. fabricant 6130CKN001009
  • PART #575791
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Color: BLACK
Frequency: 13.56 MHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires