Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
6136CKN000000 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 6136CKN000000 | 6136CKN000000 PROX/KEYPAD,26BIT OUTPUT

  • Réf. fabricant 6136CKN000000
  • PART #CS468742
Approx Dims. HWD-Inches: 5" X 3" X 1"
Capacity - Openings: 1
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
FIPS201 Compliance: FIPS201 COMPLIANT
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG ELECTRICAL BOX
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: MULTI-FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires