Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
614P | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 614P | Power Adapter, 100-240V AC In, 13.5V DC 2.7A Out

  • Réf. fabricant 614P
  • PART #273642
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 110 VAC
Description

The 600P series power supplies are designed to supply low voltage power for standalone fiber link modules. Models are available with either AC or DC outputs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • UL Listed
  • CSA listed
  • Compact power supplies for standalone fiber links
  • Low voltage outputs
  • Models with AC or DC outputs
  • Models for North American and international applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires