Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
615000VOE21M | CORTELCO

CORTELCO | 615000VOE21M | Cortelco Trendline Telephone in Black

  • Réf. fabricant 615000VOE21M
  • PART #266005
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: FEATURE PHONE
Vendor No.: 8150-44-MOE-21F
_Color: Ash
Caractéristiques
  • 3 One-Touch Memory
  • 10 Two-Touch Memory
  • Receiver Volume Control
  • Tone/Pulse Dialing
  • Flash (300/600 msec)
  • Electronic Ringer with On/Off Switch
  • Mute, Pause and Flash
  • Visual Ring Indicator
  • Desk/Wall Mountable
  • Fully Modular
  • Last Number Redial
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires