Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
615SMFC-96P | ORTRONICS

ORTRONICS | 615SMFC-96P | Surface Mount Fiber Cabinet for Patching

  • Réf. fabricant 615SMFC-96P
  • PART #208641
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 96
Type: WALL-MOUNT
Description

This large volume cabinet accepts our popular Fiber Adapter Panels. The cabinet secures, protects, and organizes single-mode or multimode optical terminations. The Cabinet provides interconnect or cross connect facilities between horizontal and backbone inside plant (ISP) or outside plant (OSP) cables. Maximum capacity: 96 Fibers using SC, ST, and FC Adapters, 192 Fibers using MT-RJ and LC Adapters.

Caractéristiques
  • Holds up to 16 adapter panels
  • Swing out cross connect panel
  • Catching latch closure can be padlocked
  • 1.75" openings on top, bottom, and sides
  • Easy access design
Spécifications
  • Depth Metric: 178Width Metric: 425
  • Height USA: 13.5
  • Mounting Hardware Included: Yes
  • Height Metric: 343
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires