Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
62100014 | ORTRONICS

ORTRONICS | 62100014 | Series II FIB-or-COP Multimedia Plate for Fiber and Copper

  • Réf. fabricant 62100014
  • PART #184964
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 3
Termination: SC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High capacity multimedia design
  • Front or bottom access to copper terminations
  • Innovative internal fiber and copper cable management
  • Low profile design
  • Multiple label fields
Spécifications
  • Depth Metric: 19.30 mm
  • Footprint: Serie II
  • Color: Fog White
  • Number of Ports: 12-port
  • Width Metric: 114.3 mm
  • Height USA: 6.17 in.Height Metric: 156.72 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires