Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
62100051 | ORTRONICS

ORTRONICS | 62100051 | Fib-or-Cop II Bottom Adapter Plate, 6-LC Duplex (12 Fibers) single-mode, Blue adapters, Ceramic alignment sleeves

  • Réf. fabricant 62100051
  • PART #312743
Connector Type: LC
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

Fib-or-Cop II offers greater capacity, accommodating up to 12 fiber connections with protected exit from the bottom, and six copper connections, either Tracjack or Series II. this is a truly segregated design, which allows access to one media without impacting the other. Bottom-exiting connections can be further protected with an optional snap-on shroud.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires